Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526007LLB/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526007LLB/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6007LLB/5K
EAN/GTIN:
     4547359797237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Innendurchmesser d: 35 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526007LLB/5K, 6007LLB/5K
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10
5
€ 4,90*
ab € 4,79*
€ 6,59*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,73*
€ 6,75*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 7,48*
1 Tag
145
1
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.