Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R35X40X30 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R35X40X30
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     1R35X40X30
EAN/GTIN:
     4547359252156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Innendurchmesser d: 35 mm Breite B: 30 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
30 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R35X40X30, 2521R35X40X30
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,66*
€ 6,69*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,66*
€ 6,69*
Lager 8670
488
3
€ 4,90*
ab € 5,11*
€ 7,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 8,19*
1
€ 4,79*
ab € 6,17*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 35X40X30
€ 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.