Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251MB 5 HSP Sicherungsblech MB 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4a88668d2d75bcab60c83831e705688_600_600
b4a88668d2d75bcab60c83831e705688_600_600
9ac145f97b95b789b135ba87c0eac340_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251MB 5
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     410005-VK
EAN/GTIN:
     4055953122749
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
Technische Eigenschaften: Bauart: Sicherungsblech Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 1,25 mm Schultermaß d1: 32 mm Breite innerer Lappen: 5 mm Innendurchmesser ohne Lappen: 23 mm Wellenmutter: KM 5 Baureihe: MB.. Breite äußerer Lappen: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Sicherungsblech
Baureihe:
MB..
Breite äußerer Lappen:
5 mm
Breite B:
1,25 mm
Breite innerer Lappen:
5 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Innendurchmesser ohne Lappen:
23 mm
Schultermaß d1:
32 mm
Wellenmutter:
KM 5
Weitere Suchbegriffe: SPANNHÜLSE, SICHERUNGSMUTTER, WELLENBLECH, 251MB 5, WELLENMUTTER, WELLENSICHERUNG, MB, BLECH, MB 5, SICHERUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.