Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251MB 4 HSP Sicherungsblech MB 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4a88668d2d75bcab60c83831e705688_600_600
b4a88668d2d75bcab60c83831e705688_600_600
9ac145f97b95b789b135ba87c0eac340_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251MB 4
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     410004-VK
EAN/GTIN:
     4055953107470
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
Technische Eigenschaften: Bauart: Sicherungsblech Baureihe: MB.. Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 36 mm Breite B: 1 mm Schultermaß d1: 26 mm Breite äußerer Lappen: 4 mm Breite innerer Lappen: 4 mm Innendurchmesser ohne Lappen: 18,5 mm Wellenmutter: KM 4
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
36 mm
Bauart:
Sicherungsblech
Baureihe:
MB..
Breite äußerer Lappen:
4 mm
Breite B:
1 mm
Breite innerer Lappen:
4 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Innendurchmesser ohne Lappen:
18,5 mm
Schultermaß d1:
26 mm
Wellenmutter:
KM 4
Weitere Suchbegriffe: SPANNHÜLSE, SICHERUNGSMUTTER, WELLENBLECH, 251MB 4, WELLENMUTTER, WELLENSICHERUNG, MB, BLECH, MB 4, SICHERUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.