Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251MB 22 HSP Sicherungsblech MB 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
251MB 22 HSP Sicherungsblech MB 22
Artikel-Nr.:
     8670-251MB 22
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     410022-VK
EAN/GTIN:
     4055953133233
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
Technische Eigenschaften: Baureihe: MB.. Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 154 mm Breite B: 1,75 mm Breite äußerer Lappen: 12 mm Breite innerer Lappen: 12 mm Innendurchmesser ohne Lappen: 105,5 mm Bauart: Sicherungsblech Schultermaß d1: 133 mm Wellenmutter: KM22
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
154 mm
Bauart:
Sicherungsblech
Baureihe:
MB..
Breite äußerer Lappen:
12 mm
Breite B:
1,75 mm
Breite innerer Lappen:
12 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Innendurchmesser ohne Lappen:
105,5 mm
Schultermaß d1:
133 mm
Wellenmutter:
KM22
Weitere Suchbegriffe: MB 22, 251MB 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.