Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251MB 14 HSP Sicherungsblech MB 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
251MB 14 HSP Sicherungsblech MB 14
Artikel-Nr.:
     8670-251MB 14
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     410014-VK
EAN/GTIN:
     4055953119336
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
Technische Eigenschaften: Bauart: Sicherungsblech Baureihe: MB.. Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 98 mm Breite B: 1,5 mm Schultermaß d1: 85 mm Breite äußerer Lappen: 8 mm Innendurchmesser ohne Lappen: 66,5 mm Wellenmutter: KM14 Breite innerer Lappen: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
98 mm
Bauart:
Sicherungsblech
Baureihe:
MB..
Breite äußerer Lappen:
8 mm
Breite B:
1,5 mm
Breite innerer Lappen:
8 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Innendurchmesser ohne Lappen:
66,5 mm
Schultermaß d1:
85 mm
Wellenmutter:
KM14
Weitere Suchbegriffe: MB 14, 251MB 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.