Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248626 2Z EZO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248626 2Z
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     04724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager breite 6mm
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 8,5 mm Schultermaß D1: 16,5 mm Breite B: 6 mm Außendurchmesser D: 19 mm Innendurchmesser d: 6 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 32000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 40000 r min: 0,3 mm Tragzahlen statisch: 0,896 kN Tragzahlen dynamisch: 2,336 kN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
32000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
40000
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
8,5 mm
Schultermaß D1:
16,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,336 kN
Tragzahlen statisch:
0,896 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: ezo rillenkugellager, 626 2Z, 248626 2Z, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 04724, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.