Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24861912 EZO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
81f12879c097fad7e78cff9584951a32_600_600
81f12879c097fad7e78cff9584951a32_600_600
0b7bed61161f77eb5e8170a23542c3e4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-24861912
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     03529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
ezo rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 85 mm Baureihe: 619.. Bohrungskennzahl: 12 Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl Fett min-1: 7500 Grenzdrehzahl Öl min-1: 8900 Tragzahlen dynamisch: 20,2 kN Tragzahlen statisch: 17,3 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Innendurchmesser d: 60 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Werkstoff: Stahl Breite B: 13 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
619..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
13 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
7500
Grenzdrehzahl Öl min-1:
8900
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Tragzahlen dynamisch:
20,2 kN
Tragzahlen statisch:
17,3 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 03529, DÜNNRINGLAGER, RILLENLAGER, 61912, 24861912, KUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.