Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24861900 EZO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
81f12879c097fad7e78cff9584951a32_600_600
81f12879c097fad7e78cff9584951a32_600_600
0b7bed61161f77eb5e8170a23542c3e4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-24861900
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     03255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 22 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 619.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 00 Breite B: 6 mm Innendurchmesser d: 10 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) r min: 0,3 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl Fett min-1: 34000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 41000 Tragzahlen dynamisch: 2,695 kN Tragzahlen statisch: 1,273 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
619..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
6 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
34000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
41000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,695 kN
Tragzahlen statisch:
1,273 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: ezo rillenkugellager, DÜNNRINGLAGER, RILLENLAGER, 24861900, 03255, KUGELLAGER, 61900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 110 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.