Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24861814 EZO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
81f12879c097fad7e78cff9584951a32_600_600
81f12879c097fad7e78cff9584951a32_600_600
0b7bed61161f77eb5e8170a23542c3e4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-24861814
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     03180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
ezo rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bohrungskennzahl: 14 Breite B: 10 mm Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) r min: 0,6 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl Fett min-1: 6800 Grenzdrehzahl Öl min-1: 8100 Tragzahlen dynamisch: 12,1 kN Tragzahlen statisch: 11,9 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Außendurchmesser D: 90 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 70 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Werkstoff: Stahl Baureihe: 618..
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
618..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
10 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
6800
Grenzdrehzahl Öl min-1:
8100
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,1 kN
Tragzahlen statisch:
11,9 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, DÜNNRINGLAGER, RILLENLAGER, 03180, KUGELLAGER, 24861814, 61814
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.