Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24861813 EZO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
81f12879c097fad7e78cff9584951a32_600_600
81f12879c097fad7e78cff9584951a32_600_600
0b7bed61161f77eb5e8170a23542c3e4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-24861813
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     03170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
ezo rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Anzahl der Reihen: 1 Bohrungskennzahl: 13 Breite B: 10 mm Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl Fett min-1: 7300 Grenzdrehzahl Öl min-1: 8600 Tragzahlen dynamisch: 11,9 kN Tragzahlen statisch: 11,5 kN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Außendurchmesser D: 85 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 65 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Werkstoff: Stahl Baureihe: 618..
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
618..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
10 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
7300
Grenzdrehzahl Öl min-1:
8600
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Tragzahlen dynamisch:
11,9 kN
Tragzahlen statisch:
11,5 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 03170, DÜNNRINGLAGER, 61813, RILLENLAGER, KUGELLAGER, 24861813
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.