Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457910CTRSUMP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2457910CTRSUMP3 NSK Spindellager
Artikel-Nr.:
     8670-2457910CTRSUMP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7910CTRSUMP3
EAN/GTIN:
     0029176619120
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 7910CTRSUMP3, 2457910CTRSUMP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.