Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457910A5TRV1VDUMP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2457910A5TRV1VDUMP3 NSK Spindellager
Artikel-Nr.:
     8670-2457910A5TRV1VDUMP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7910A5TRV1VDUMP3
EAN/GTIN:
     0029176720789
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 24 mm Breite C: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
24 mm
Breite C:
24 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 2457910A5TRV1VDUMP3, 7910A5TRV1VDUMP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,62*
€ 588,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,81*
€ 579,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,04*
€ 533,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,85*
€ 493,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.