Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457910A5TRDUDMP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2457910A5TRDUDMP3 NSK Spindellager
Artikel-Nr.:
     8670-2457910A5TRDUDMP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7910A5TRDUDMP3
EAN/GTIN:
     0029176676024
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 36 mm Breite C: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
36 mm
Breite C:
36 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 7910A5TRDUDMP3, 2457910A5TRDUDMP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,96*
€ 662,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,04*
€ 652,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,54*
€ 611,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,39*
€ 597,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,59*
€ 570,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.