Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457004A5TRQUMP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2457004A5TRQUMP3 NSK Spindellager
Artikel-Nr.:
     8670-2457004A5TRQUMP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7004A5TRQUMP3
EAN/GTIN:
     0029176761287
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 2457004A5TRQUMP3, 7004A5TRQUMP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,70*
€ 550,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,47*
€ 546,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,58*
€ 526,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,01*
€ 487,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.