Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2456316CM NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2456316CM NSK Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-2456316CM
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6316CM
EAN/GTIN:
     0029176017568
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 170 mm Innendurchmesser d: 80 mm Breite B: 39 mm Breite C: 39 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
39 mm
Breite C:
39 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrung 80 mm rillenkugellager, 2456316CM, 6316CM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,28*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.