Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2456216NR NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2456216NR NSK Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-2456216NR
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6216NR
EAN/GTIN:
     0029176034848
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 80 mm Breite B: 26 mm Breite C: 26 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
26 mm
Breite C:
26 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrung 80 mm rillenkugellager, 2456216NR, 6216NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,26*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.