Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24551122 NSK Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     8670-24551122
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     51122
EAN/GTIN:
     0029176028991
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
nsk axial-rillenkugellager
axial rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 145 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
145 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 24551122, 51122
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 76,12*
€ 97,06*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 112,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 337,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.