Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24524124CE4S11 NSK Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24524124CE4S11 NSK Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24524124CE4S11
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     24124CE4S11
EAN/GTIN:
     0029176037085
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Breite B:
80 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 24524124CE4S11, 24124CE4S11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,11*
€ 652,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,60*
€ 648,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,44*
€ 613,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,97*
€ 597,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,82*
€ 560,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.