Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24524056CAMK30E4C3 NSK Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24524056CAMK30E4C3 NSK Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24524056CAMK30E4C3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     24056CAMK30E4C3
EAN/GTIN:
     0029176691010
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 280 mm Außendurchmesser D: 420 mm Breite B: 140 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
420 mm
Breite B:
140 mm
Innendurchmesser d:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: 24524056CAMK30E4C3, 24056CAMK30E4C3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.389,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.594,95*
€ 4.277,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.565,93*
€ 4.243,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.446,28*
€ 4.101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.389,90*
€ 4.033,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.389,84*
€ 4.033,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.