Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24524040CE4S11 NSK Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24524040CE4S11 NSK Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24524040CE4S11
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     24040CE4S11
EAN/GTIN:
     0029176037078
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 200 mm Außendurchmesser D: 310 mm Breite B: 109 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
310 mm
Breite B:
109 mm
Innendurchmesser d:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 24040CE4S11, 24524040CE4S11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.259,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,23*
€ 1.654,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,72*
€ 1.640,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,71*
€ 1.582,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,58*
€ 1.542,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,16*
€ 1.498,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.