Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24524032CE4S11 NSK Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24524032CE4S11 NSK Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24524032CE4S11
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     24032CE4S11
EAN/GTIN:
     0029176025877
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 160 mm Außendurchmesser D: 240 mm Breite B: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
240 mm
Breite B:
80 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: 24524032CE4S11, 24032CE4S11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,58*
€ 880,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,74*
€ 833,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,02*
€ 803,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,54*
€ 781,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,16*
€ 745,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.