Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24523234CKE4S11 NSK Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24523234CKE4S11 NSK Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24523234CKE4S11
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     23234CKE4S11
EAN/GTIN:
     0029176523878
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 170 mm Außendurchmesser D: 310 mm Breite B: 110 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
310 mm
Breite B:
110 mm
Innendurchmesser d:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: 24523234CKE4S11, 23234CKE4S11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.336,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,21*
€ 1.750,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,40*
€ 1.734,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,49*
€ 1.673,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,87*
€ 1.634,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,33*
€ 1.590,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.