Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24523218CKE4S11 NSK Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24523218CKE4S11 NSK Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24523218CKE4S11
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     23218CKE4S11
EAN/GTIN:
     0029176060830
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 52,4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Breite B:
52,4 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 23218CKE4S11, 24523218CKE4S11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.