Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2452309M NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2452309M NSK Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-2452309M
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2309M
EAN/GTIN:
     0029176523403
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 36 mm Breite C: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
36 mm
Breite C:
36 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2452309M, 2309M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.