Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24523030CDE4S11 NSK Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24523030CDE4S11 NSK Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24523030CDE4S11
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     23030CDE4S11
EAN/GTIN:
     0029176008788
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 225 mm Breite B: 56 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
225 mm
Breite B:
56 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, 24523030CDE4S11, 23030CDE4S11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,91*
€ 558,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,76*
€ 544,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,14*
€ 530,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,23*
€ 492,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.