Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451311KTNG NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2451311KTNG NSK Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-2451311KTNG
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1311KTNG
EAN/GTIN:
     0029176071829
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 29 mm Breite C: 29 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
29 mm
Breite C:
29 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2451311KTNG, 1311KTNG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 53,21*
€ 70,48*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,27*
€ 80,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 402,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.