Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230VSU250855 INA Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt VSU250855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00009A9D_a.png
00009A9D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230VSU250855
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0003253250000
EAN/GTIN:
     4012802254594
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
Kugeldrehverbindung
Wälzlager Drehverbindung
vierpunktlager ina
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt, Standardreihe 25Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 755 mm Außendurchmesser D: 955 mm Breite B: 63 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
955 mm
Breite B:
63 mm
Innendurchmesser d:
755 mm
Weitere Suchbegriffe: wälzlager drehverbindung, VSU250855, 0003253250000, 230VSU250855
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.104,75*
€ 6.380,75*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.180,01*
€ 6.394,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.394,40*
€ 7.609,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.346,31*
€ 7.552,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.225,40*
€ 7.408,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.180,01*
€ 7.354,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.