|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-230SX011814-A-VSP Herst.-Nr.: 0071373200079 EAN/GTIN: 4047643190534 |
| |
|
|  |  |
 | KreuzrollenlagerMaßreihe 18 nach DIN 616 Technische Eigenschaften: Baureihe: SX..-A Klasse: Kreuzrollenlager Marke: INA Masse: 174,4 g Innendurchmesser [d 1]: 70 mm Außendurchmesser [D a]: 90 mm Bauhöhe des Lagers [H]: 10 mm Produkt_Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen:  |  | Außendurchmesser [D a]: | 90 mm | Bauhöhe des Lagers [H]: | 10 mm | Baureihe: | SX..-A | Innendurchmesser [d 1]: | 70 mm | Klasse: | Kreuzrollenlager | Marke: | INA | Masse: | 174,4 g | Produkt_Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SX011814-A-VSP, 0071373200079, 230SX011814-A-VSP |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 424,01* | € 933,05* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 878,03* | € 946,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|