Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SD20X28X4-A INA Radial-Wellendichtring SD20X28X4-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA_sd.png
INA_sd.png
Artikel-Nr.:
     8670-230SD20X28X4-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0012378020000
EAN/GTIN:
     4012802432893
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 28 mm Breite: 4 mm Innendurchmesser d: 20 mm Norm: DIN 3760 Typ: Radial-Wellendichtring Bauart: SD Material Gehäuse: verstärktes Polyamid Grundfarbe: grün/schwarz Feder j/n: nein Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Werkstoff: TPU Shorehärte: 47 Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
SD
Breite:
4 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
grün/schwarz
Innendurchmesser d:
20 mm
Material Gehäuse:
verstärktes Polyamid
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
47
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
TPU
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring 20x28x4 ina, dichtring, dichtring ina, INA-DICHTUNG, AXIAL-DICHTRING, RADIAL-DICHTRING, RADIALDICHTRING, 230SD20X28X4-A, SD-RING, INA-RING, INA-PU-DICHTUNG, SD20X28X4-A, 0012378020000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 0,9924*
€ 1,4824*
Lager 8670
293
10
€ 4,90*
ab € 1,124*
€ 1,554*
1
€ 4,95*
ab € 1,39117*
€ 2,01117*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,3824*
€ 2,0262*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,8211*
€ 2,0411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,554*
€ 1,84926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,124*
€ 1,33756
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.