Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RALE20-XL-NPP-B INA Spannlager RALE20-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A33A_a.png
0008A33A_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RALE20-XL-NPP-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008170900000
EAN/GTIN:
     4012802782097
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlager RALE..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser zöllig d: 20 zoll Tragzahlen dynamisch: 10 kN Tragzahlen statisch: 5 kN Mittenmaß S: 6 mm Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 16,7 mm Breite C: 12 mm Art der Befestigung: Exzenterring Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Spannlager Baureihe: RALE.. zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP Breite mit Befestigung B1: 24,5 mm Schultermaß d2: 25,4 mm Schultermaß d3: 30 mm Drehrichtung: gleichbleibend
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
RALE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16,7 mm
Breite C:
12 mm
Breite mit Befestigung B1:
24,5 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Innendurchmesser d:
20 mm
Innendurchmesser zöllig d:
20 zoll
Mittenmaß S:
6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d2:
25,4 mm
Schultermaß d3:
30 mm
Tragzahlen dynamisch:
10 kN
Tragzahlen statisch:
5 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager, spannlager id20mm, RALE20-XL-NPP-B, GEHÄUSELAGER, 230RALE20-XL-NPP-B, 0008170900000, Y-LAGER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
20
2
€ 4,90*
ab € 8,95*
€ 12,65*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 14,65*
1 Tag
298
1
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 15,61*
1 Tag
298
1
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 16,34*
1
€ 4,95*
ab € 11,8365*
€ 16,7865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.