Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PHUSE40-XL INA Spannlagergehäuseeinheit PHUSE40-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DB1_a.png
00089DB1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PHUSE40-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009649990000
EAN/GTIN:
     4012802822472
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten PHUSE, Grauguss- und Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: Befestigung mit Sackloch Bauart: Spanngehäuseeinheit Kurzzeichen Lager: GRAE40-XL-NPP-B Kurzzeichen Gehäuse: HUE08/HUSE10 Schmierbohrung Q: M6 Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 60 mm Lochabstand J: 180 mm Gehäuselänge L: 256 mm B1: 43,8 mm A2: 30 mm Gewinde K1: M16 d3 max.: 58 mm J1: 100 mm Tragzahlen dynamisch: 34,5 kN Tragzahlen statisch: 19,8 kN Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 14 mm Innendurchmesser d: 40 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäusewerkstoff: Grauguss/Stahlblech Gehäusebreite A: 36 mm H1: 60 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Baureihe: PHUSE.. Gehäusehöhe H: 130 mm S1: 32,8 mm
Weitere Informationen:
A2:
30 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
43,8 mm
Bauart:
Spanngehäuseeinheit
Bauform:
Befestigung mit Sackloch
Baureihe:
PHUSE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
14 mm
d3 max.:
58 mm
Gehäusebreite A:
36 mm
Gehäusehöhe H:
130 mm
Gehäuselänge L:
256 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss/Stahlblech
Gewinde K1:
M16
H1:
60 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
J1:
100 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
HUE08/HUSE10
Kurzzeichen Lager:
GRAE40-XL-NPP-B
Lochabstand J:
180 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
32,8 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
60 mm
Tragzahlen dynamisch:
34,5 kN
Tragzahlen statisch:
19,8 kN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 49,49*
€ 59,91*
Lager 8670
69
€ 4,90*
ab € 50,02*
€ 60,13*
1 Tag
64
€ 4,95*
ab € 57,50*
€ 67,64*
€ 4,95*
ab € 66,5775*
€ 75,3275*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,10*
€ 75,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 50,02* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.