Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR50/8-2RSR INA Laufrolle LR50/8-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4EA_a.png
0000E4EA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR50/8-2RSR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0504738400000
EAN/GTIN:
     4064328628953
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtet Technische Eigenschaften: Baureihe: LR50..-2RS/2RSR Klasse: Laufrolle Marke: INA Masse: 0,03 kg Außendurchmesser [D]: 24 mm Bohrungsdurchmesser [d]: 8 mm Höhe [C]: 11 mm Dynamische Tragzahl, radial [C r w]: 4300 N Statische Tragzahl, radial [C 0r w]: 2460 N Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G]: 10000 1/min Produkt_Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
24 mm
Baureihe:
LR50..-2RS/2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
8 mm
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G]:
10000 1/min
Dynamische Tragzahl, radial [C r w]:
4300 N
Höhe [C]:
11 mm
Klasse:
Laufrolle
Marke:
INA
Masse:
0,03 kg
Produkt_Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r w]:
2460 N
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 0504738400000, LR50/8-2RSR, 230LR50/8-2RSR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 8,90*
ab € 15,21*
€ 21,04*
Lager 8670
36
€ 4,90*
ab € 15,24*
€ 21,06*
2 Tage
45
€ 7,60*
ab € 16,91*
€ 22,53*
€ 4,95*
ab € 21,6984*
€ 28,8984*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,02*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.