Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GSH40-XL-2RSR-B INA Spannlager GSH40-XL-2RSR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A33F_a.png
0008A33F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GSH40-XL-2RSR-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009555660000
EAN/GTIN:
     4012802823165
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 38 mm Breite C: 38 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
38 mm
Breite C:
38 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager ina, spindellager, GSH40-XL-2RSR-B, 0009555660000, 230GSH40-XL-2RSR-B
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 38,40*
Lager 8670
28
€ 4,90*
ab € 29,99*
€ 38,57*
1 Tag
123
€ 4,90*
ab € 37,08*
€ 46,91*
1 Tag
125
€ 7,90*
ab € 37,17*
€ 46,92*
€ 4,95*
ab € 39,8405*
€ 49,3905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.