Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GSH30-XL-2RSR-B INA Spannlager GSH30-XL-2RSR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A33F_a.png
0008A33F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GSH30-XL-2RSR-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009474070000
EAN/GTIN:
     4012802802900
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spindellager
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 32 mm Breite C: 32 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
32 mm
Breite C:
32 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager ina, spindellager, 230GSH30-XL-2RSR-B, GSH30-XL-2RSR-B, 0009474070000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
16
1
€ 4,90*
ab € 22,10*
€ 28,89*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 24,51*
€ 32,02*
2 Tage
201
1
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 35,22*
2 Tage
186
1
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 36,08*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,10*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.