| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230GRAE30-XL-NPP-B Herst.-Nr.: 0008494050000 EAN/GTIN: 4012802800814 |
| |
|
| | |
| Spannlager GRAE..-XL-NPP-BTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite C: 18 mm Art der Befestigung: Exzenterring Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Innendurchmesser zöllig d: 30 zoll Tragzahlen dynamisch: 20,7 kN Tragzahlen statisch: 11,3 kN Mittenmaß S: 9 mm Schmierbohrung Ca: 4,7 mm Breite B: 23,8 mm Bauart: Spannlager Baureihe: GRAE.. zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP Breite mit Befestigung B1: 35,8 mm Schultermaß d3: 44 mm Drehrichtung: gleichbleibend Schultermaß d2: 37,4 mm Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | NPP | Art der Befestigung: | Exzenterring | Ausführung Mantelfläche: | ballig | Außendurchmesser D: | 62 mm | Bauart: | Spannlager | Baureihe: | GRAE.. | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 23,8 mm | Breite C: | 18 mm | Breite mit Befestigung B1: | 35,8 mm | Drehrichtung: | gleichbleibend | Innendurchmesser d: | 30 mm | Innendurchmesser zöllig d: | 30 zoll | Mittenmaß S: | 9 mm | Ringnut: | nein | Schmierbohrung Ca: | 4,7 mm | Schultermaß d2: | 37,4 mm | Schultermaß d3: | 44 mm | Tragzahlen dynamisch: | 20,7 kN | Tragzahlen statisch: | 11,3 kN | Werkstoff: | Stahl | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannlager, 230GRAE30-XL-NPP-B, GEHÄUSELAGER, GRAE30-XL-NPP-B, 0008494050000, Y-LAGER |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,58* | € 14,78* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,64* | € 14,79* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,21* | € 15,57* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,60* | € 18,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,66* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|