Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GE35-XL-KRR-B INA Spannlager GE35-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A336_a.png
0008A336_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GE35-XL-KRR-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008034210000
EAN/GTIN:
     4012802784251
Suchbegriffe:
Gelenklager
Lagereinsatz
Radial-Gelenklager
Spannlager
Spannlager GE..-XL-KRR-BTechnische Eigenschaften: Tragzahlen dynamisch: 27,5 kN Tragzahlen statisch: 15,3 kN Schmierbohrung Ca: 5,6 mm Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 37,7 mm Breite C: 19 mm Breite mit Befestigung B1: 51,3 mm Art der Befestigung: Exzenterring Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: KRR Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Spannlager Baureihe: GE.. zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Schultermaß d1: 46,8 mm Schultermaß D1: 60,3 mm Schultermaß d3: 51 mm Mittenmaß S: 18,8 mm Schlüsselweite Gewindestift: 5 Innendurchmesser zöllig d: 35 zoll Drehrichtung: gleichbleibend C2: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
KRR
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
37,7 mm
Breite C:
19 mm
Breite mit Befestigung B1:
51,3 mm
C2:
22,5 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Innendurchmesser d:
35 mm
Innendurchmesser zöllig d:
35 zoll
Mittenmaß S:
18,8 mm
Ringnut:
nein
Schlüsselweite Gewindestift:
5
Schmierbohrung Ca:
5,6 mm
Schultermaß d1:
46,8 mm
Schultermaß D1:
60,3 mm
Schultermaß d3:
51 mm
Tragzahlen dynamisch:
27,5 kN
Tragzahlen statisch:
15,3 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager ina, spannlager, GEHÄUSELAGER, 0008034210000, 230GE35-XL-KRR-B, GE35-XL-KRR-B, Y-LAGER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
13
€ 4,90*
ab € 18,16*
€ 24,44*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 24,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,91*
€ 25,68*
1 Tag
824
€ 7,90*
ab € 20,01*
€ 26,78*
1 Tag
492
€ 4,90*
ab € 20,50*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.