Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXU090-2RS-HLE INA Vierpunktlager CSXU090-2RS-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXU090-2RS-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0034594460000
EAN/GTIN:
     4054362040101
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 9,53 mm Innendurchmesser zöllig d: 9 zoll Breite B: 12,7 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: U Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 228,6 mm Außendurchmesser D: 247,65 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 242,2 mm Schultermaß d1: 232,4 mm r min: 0,38 mm Grenzdrehzahl min-1: 500 Tragzahlen dynamisch: 14500 kN Tragzahlen statisch: 31500 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
247,65 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
U
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
500
Höhe:
9,53 mm
Innendurchmesser d:
228,6 mm
Innendurchmesser zöllig d:
9 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,38 mm
Schultermaß D1:
242,2 mm
Schultermaß d1:
232,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
14500 kN
Tragzahlen statisch:
31500 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 230CSXU090-2RS-HLE, 0034594460000, CSXU090-2RS-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.558,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.652,39*
€ 1.966,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,19*
€ 1.953,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,74*
€ 1.906,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,88*
€ 1.877,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,93*
€ 1.855,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.