Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXU045-2RS-HLE INA Vierpunktlager CSXU045-2RS-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXU045-2RS-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0047888180000
EAN/GTIN:
     4054362040026
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 9,53 mm Innendurchmesser zöllig d: 4,5 zoll Breite B: 12,7 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: U Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 114,3 mm Außendurchmesser D: 133,35 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 128,2 mm Schultermaß d1: 118,1 mm r min: 0,38 mm Grenzdrehzahl min-1: 1200 Tragzahlen dynamisch: 11400 kN Tragzahlen statisch: 16100 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
133,35 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
U
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
1200
Höhe:
9,53 mm
Innendurchmesser d:
114,3 mm
Innendurchmesser zöllig d:
4,5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,38 mm
Schultermaß D1:
128,2 mm
Schultermaß d1:
118,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
11400 kN
Tragzahlen statisch:
16100 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 230CSXU045-2RS-HLE, 0047888180000, CSXU045-2RS-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,25*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 866,27*
€ 1.030,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,74*
€ 1.024,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 845,72*
€ 1.006,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 839,25*
€ 998,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.