Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXD080-HLE INA Vierpunktlager CSXD080-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXD080-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0092921100000
EAN/GTIN:
     4054362039396
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXD, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 12,7 mm Innendurchmesser zöllig d: 8 zoll Breite B: 12,7 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: D Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 203,2 mm Außendurchmesser D: 228,6 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 219,2 mm Schultermaß d1: 212,6 mm r min: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 1300 Tragzahlen dynamisch: 22000 kN Tragzahlen statisch: 40500 kN Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
228,6 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
D
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
1300
Höhe:
12,7 mm
Innendurchmesser d:
203,2 mm
Innendurchmesser zöllig d:
8 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
1,5 mm
Schultermaß D1:
219,2 mm
Schultermaß d1:
212,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
22000 kN
Tragzahlen statisch:
40500 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 230CSXD080-HLE, CSXD080-HLE, 0092921100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,29*
€ 1.437,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,05*
€ 1.420,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,06*
€ 1.389,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,36*
€ 1.368,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,60*
€ 1.352,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.