Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXA020-HLE INA Vierpunktlager CSXA020-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXA020-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0074971560000
EAN/GTIN:
     4054362038573
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXA, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Druckwinkel Alpha °: 30 ° Höhe: 6,35 mm Innendurchmesser zöllig d: 2 zoll Breite B: 6,35 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: A Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 50,8 mm Außendurchmesser D: 63,5 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 58,8 mm Schultermaß d1: 55,5 mm r min: 0,6 mm Grenzdrehzahl min-1: 6600 Tragzahlen dynamisch: 4650 kN Tragzahlen statisch: 4600 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
63,5 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
A
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6,35 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
6600
Höhe:
6,35 mm
Innendurchmesser d:
50,8 mm
Innendurchmesser zöllig d:
2 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,6 mm
Schultermaß D1:
58,8 mm
Schultermaß d1:
55,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
4650 kN
Tragzahlen statisch:
4600 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 0074971560000, 230CSXA020-HLE, CSXA020-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,33*
€ 333,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.