Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXK7095-A/0-10 INA Axial-Nadelkranz AXK7095-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073E4_a.png
000073E4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AXK7095-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000356889065
EAN/GTIN:
     4012802369007
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2 Technische Eigenschaften: Baureihe: AXK..-A Klasse: Axial-Nadelkranz Marke: INA Masse: 49,15 g Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 1430 1/min Käfig Bohrungsdurchmesser [D c1]: 70 mm Außendurchmesser [D c]: 95 mm Wälzkörperdurchmesser [D w]: 4 mm Laufbahnmaße [E a]: 93 mm Laufbahnmaße [E b]: 74 mm Dynamische Tragzahl, axial [c a]: 54000 N Statische Tragzahl, axial [c 0a]: 255000 N Grenzdrehzahl [n G]: 3500 1/min Produkt_Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D c]:
95 mm
Baureihe:
AXK..-A
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
1430 1/min
Dynamische Tragzahl, axial [c a]:
54000 N
Grenzdrehzahl [n G]:
3500 1/min
Käfig Bohrungsdurchmesser [D c1]:
70 mm
Klasse:
Axial-Nadelkranz
Laufbahnmaße [E a]:
93 mm
Laufbahnmaße [E b]:
74 mm
Marke:
INA
Masse:
49,15 g
Produkt_Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, axial [c 0a]:
255000 N
Wälzkörperdurchmesser [D w]:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz ina, nadelkranz, 230AXK7095-A/0-10, AXK7095-A/0-10, 0000356889065
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 7,60*
ab € 7,09*
€ 9,64*
Lager 8670
166
3
€ 4,90*
ab € 7,12*
€ 9,67*
1 Tag
139
1
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 9,92*
3 Tage
139
1
€ 5,99*
ab € 7,52*
€ 10,46*
1
€ 4,79*
ab € 8,53*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.