Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXK6590-A/0-10 INA Axial-Nadelkranz AXK6590-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073E4_a.png
000073E4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AXK6590-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000356539065
EAN/GTIN:
     4012802367546
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2 Technische Eigenschaften: Baureihe: AXK..-A Klasse: Axial-Nadelkranz Marke: INA Masse: 35,38 g Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 1470 1/min Käfig Bohrungsdurchmesser [D c1]: 65 mm Außendurchmesser [D c]: 90 mm Wälzkörperdurchmesser [D w]: 3 mm Laufbahnmaße [E a]: 88 mm Laufbahnmaße [E b]: 70 mm Dynamische Tragzahl, axial [c a]: 47000 N Statische Tragzahl, axial [c 0a]: 255000 N Grenzdrehzahl [n G]: 3700 1/min Produkt_Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D c]:
90 mm
Baureihe:
AXK..-A
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
1470 1/min
Dynamische Tragzahl, axial [c a]:
47000 N
Grenzdrehzahl [n G]:
3700 1/min
Käfig Bohrungsdurchmesser [D c1]:
65 mm
Klasse:
Axial-Nadelkranz
Laufbahnmaße [E a]:
88 mm
Laufbahnmaße [E b]:
70 mm
Marke:
INA
Masse:
35,38 g
Produkt_Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, axial [c 0a]:
255000 N
Wälzkörperdurchmesser [D w]:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz ina, nadelkranz, 0000356539065, AXK6590-A/0-10, 230AXK6590-A/0-10
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 8,90*
ab € 4,59*
€ 6,32*
2 Tage
10
1
€ 7,60*
ab € 4,61*
€ 6,34*
3 Tage
403
1
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 6,73*
Lager 8670
33
3
€ 4,90*
ab € 5,11*
€ 6,99*
1
€ 4,79*
ab € 6,10*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.