Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081104-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81104-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081104-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002402650000
EAN/GTIN:
     4012802719840
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Baureihe: 811.. Außendurchmesser D: 35 mm Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 35 mm Schultermaß D1: 21 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Grenzdrehzahl min-1: 10500 Tragzahlen dynamisch: 24,9 kN Tragzahlen statisch: 53 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,3 kN Höhe: 10 mm Laufbahnmaß Ea: 34 mm Gehäusescheibe: GS81104 Wellenscheibe: WS81104 Laufscheibe: LS2035 Innendurchmesser d: 20 mm Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Bohrungskennzahl: 04 r min: 0,3 mm Bezugsdrehzahl min-1: 4300 Laufbahnmaß Eb: 21 mm Axial-Zylinderrollenkranz: K81104
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81104
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
811..
Bezugsdrehzahl min-1:
4300
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
7,3 kN
Gehäusescheibe:
GS81104
Grenzdrehzahl min-1:
10500
Höhe:
10 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
34 mm
Laufbahnmaß Eb:
21 mm
Laufscheibe:
LS2035
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
35 mm
Schultermaß D1:
21 mm
Tragzahlen dynamisch:
24,9 kN
Tragzahlen statisch:
53 kN
Wellenscheibe:
WS81104
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager ina, zylinderrollenlager, 0002402650000, 23081104-TV, 81104-TV
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 19,78*
€ 25,46*
1
€ 4,95*
ab € 20,06*
€ 26,83*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,57*
€ 27,69*
2 Tage
182
1
€ 4,90*
ab € 21,26*
€ 28,10*
6 Tage
187
1
€ 10,00*
ab € 22,74*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,78* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.