Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210ER19 TIMKEN Spannlager 1 3/16 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIRSetScrew(TKR16060007).jpg
WIRSetScrew(TKR16060007).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210ER19
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     ER19
EAN/GTIN:
     0087796054615
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30,16 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 38,1 mm Breite C: 38,1 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
38,1 mm
Breite C:
38,1 mm
Innendurchmesser d:
30,16 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,96*
€ 40,43*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,04*
€ 40,63*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,03*
€ 44,12*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.