Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210387 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210387
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     387
EAN/GTIN:
     0053893021300
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 108 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 21,946 Statische Tragzahl kN: 107
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
108
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
21,946
Statische Tragzahl kN:
107
Weitere Suchbegriffe: 387, 210387
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,17*
€ 47,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,78*
€ 49,92*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,29*
€ 50,51*
€ 4,95*
ab € 39,7059*
€ 52,2059*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,67*
€ 55,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.