Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210387/384ED TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210387/384ED
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     387/384ED
EAN/GTIN:
     0053893882109
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 100 Außendurchmesser Zoll: 3,937 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 188 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 49,2 Statische Tragzahl kN: 214
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
100
Außendurchmesser Zoll:
3,937
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
188
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
49,2
Statische Tragzahl kN:
214
Weitere Suchbegriffe: 210387/384ED, 387/384ED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,85*
€ 247,15*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,39*
€ 248,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,85*
€ 261,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.