Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210387/382S TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB_MULTI_BEARING.jpg
TRB_MULTI_BEARING.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210387/382S
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     387/382S
EAN/GTIN:
     0053893881140
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 96,838 Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 108 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Statische Tragzahl kN: 107
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
96,838
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
108
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Statische Tragzahl kN:
107
Weitere Suchbegriffe: 210387/382S, 387/382S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,68*
€ 65,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 66,02*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,32*
€ 71,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 22 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.