Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210387/382A TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210387/382A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     387/382A
EAN/GTIN:
     0053893650920
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 96,838 Außendurchmesser Zoll: 3,8125 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 57,15 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 108 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 21 Statische Tragzahl kN: 107
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
96,838
Außendurchmesser Zoll:
3,8125
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
57,15
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
108
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
21
Statische Tragzahl kN:
107
Weitere Suchbegriffe: 210387/382A, 387/382A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,16*
€ 52,25*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,72*
€ 52,88*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 41,54*
€ 54,90*
€ 4,95*
ab € 58,2442*
€ 75,3442*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.