| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206MB34 Herst.-Nr.: 0167334950000 EAN/GTIN: 4054369879919 |
| |
|
| | |
| Sicherungsbleche MB, Hauptabmessungen nach DIN 5406 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 170mm Außendurchmesser [d 2]: 232mm Dicke [s]: 2,5mm Baureihe: MB Klasse: Sicherungsblech Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [d 2]: | 232mm | Baureihe: | MB | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 170mm | Dicke [s]: | 2,5mm | Klasse: | Sicherungsblech | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,98* | € 19,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,65* | € 20,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 20,00* | € 27,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,59* | € 29,20* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 16,77* | € 30,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|